曜日別特売

ロコポイントアール

ロコポイントアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロコポイントアール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(2件のレビュー)

木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具

用途1点ハンガー掛け仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50材質真鍮挽物ねじ規格M6(1.0P)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58936026LTR26-40クローム
810569
569
626(税込)
当日出荷
58936035LTR26-60クローム
920619
619
681(税込)
当日出荷
58936044LTR26-80クローム
1,200819
819
901(税込)
当日出荷
58935886LTR26-100クローム
1,300889
889
978(税込)
当日出荷
55780576LTR26-40Aニッケルサテン
1,150789
789
868(税込)
17日以内出荷
返品不可
55780585LTR26-60Aニッケルサテン
1,300889
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
55780594LTR26-80Aニッケルサテン
1,7001,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780603LTR26-100Aニッケルサテン
1,8501,398
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
55780612LTR26-40APゴールド
1,250859
859
945(税込)
15日以内出荷
返品不可
55780628LTR26-60APゴールド
1,400959
959
1,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
11196608LTR26【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100Aニッケルサテン
1,8501,298
716
アウトレット
788(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
55780637LTR26-80APゴールド
1,800
取扱い終了
返品不可
55780646LTR26-100APゴールド
1,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936035
2018-08-06
用途: コート掛けのフックの差し替え
教育・研究機関

コート掛けのフックの先端が球状になっていて掛けたものが滑り落ちやすかったので、ネジ径が同じM6の本製品に付け替えてみました。しっかり引っかかりますし、R処理されていて感触も良いです。

対象商品 : 58935886
2015-10-21
用途: タオル掛け

ちょっとしたタオル掛けや服掛けに使用してます。スペースも取らず、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする