ニッサチェイン
ワイドマンテルチェーン
材質
鉄
1巻長さ(m)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
表面処理
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58925596
R-IM126E
13.2
60
黒
6.4
200
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
58925605
R-IM126E
13.2
60
茶
6.4
200
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
58925614
R-IM126E
13.2
60
金
6.4
200
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
58925623
R-IM132
16
100
クローム
8
308
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください