曜日別特売

蛍光スクリュージョイント

蛍光スクリュージョイント - ニッサチェイン蛍光スクリュージョイント - ニッサチェイン
材質ポリプロピレン表面処理内容量1個
注意
※プラスチックは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので吊り下げ用としては使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
寸法C(mm)
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58925185P-55889(チェイン)PW-80K57.610.5
380
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
58925194P-56066.5(チェイン)PW-60K47.39
300
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする