通学アラーム

通学アラーム - 高宮産業

ランドセルに固定するから忘れない、無くさない。
着せ替えカバー付で男の子にも女の子にもお使い頂けます。

音圧(dB/m)90仕様(テスト用電池付属)12V23Aアルカリ電池、(連続アラーム)35分幅(mm)38高さ(mm)70奥行(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58928956TBA-2
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする