不動王T型固定式

不動王T型固定式 - 不二ラテックス不動王T型固定式 - 不二ラテックス不動王T型固定式 - 不二ラテックス不動王T型固定式 - 不二ラテックス
(1件のレビュー)

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。

用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:150kgまで実証済種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤適合温度(℃)-10~+50耐久性(年)8アズワン品番64-8244-24内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58927617-
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58927617
2021-03-10
用途: 本棚の転倒防止
製造業

本棚の位置を調整する必要があり、動かすのに手間がかかりました。念のため、設置後に棚を揺すって確認したところ、防振効果は大で安心しました。また、説明書も分かりやすく、良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする