曜日別特売

PLV-351専用受光器

PLV-351専用受光器 - アックスブレーン

PLV-351専用受光器
検出距離:約1.5m~最大50m
使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ
屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!

用途PLV-351専用受光器付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス質量(g)200(乾電池を含む)電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28オートパワーオフ最後に操作又は約6分後検出距離(m)約1.5から最大約50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58170235LL-50LB
30,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする