曜日別特売

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.2mm

【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.2mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。

用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58170262-ステンレス(SUS304)20~5020~501.2
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170271-ステンレス(SUS304)20~5051~1001.2
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170287-ステンレス(SUS304)20~50101~1501.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170296-ステンレス(SUS304)20~50151~2001.2
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170305-ステンレス(SUS304)20~50201~2501.2
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170314-ステンレス(SUS304)20~50251~3001.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170323-ステンレス(SUS304)20~50301~3501.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170332-ステンレス(SUS304)20~50351~4001.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170341-ステンレス(SUS304)20~50401~4501.2
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170357-ステンレス(SUS304)20~50451~5001.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170366-ステンレス(SUS304)20~50501~6001.2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170375-ステンレス(SUS304)20~50601~8001.2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170384-ステンレス(SUS304)20~50801~10001.2
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170393-ステンレス(SUS304)20~501001~12001.2
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170402-ステンレス(SUS304)20~501201~18001.2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170411-ステンレス(SUS304)20~501801~24001.2
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170427-ステンレス(SUS304)51~10051~1001.2
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170436-ステンレス(SUS304)51~100101~1501.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170445-ステンレス(SUS304)51~100151~2001.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170454-ステンレス(SUS304)51~100201~2501.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170463-ステンレス(SUS304)51~100251~3001.2
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170472-ステンレス(SUS304)51~100301~3501.2
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170481-ステンレス(SUS304)51~100351~4001.2
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170497-ステンレス(SUS304)51~100401~4501.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170506-ステンレス(SUS304)51~100451~5001.2
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170515-ステンレス(SUS304)51~100501~6001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170524-ステンレス(SUS304)51~100601~8001.2
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170533-ステンレス(SUS304)51~100801~10001.2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170542-ステンレス(SUS304)51~1001001~12001.2
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170551-ステンレス(SUS304)51~1001201~18001.2
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170567-ステンレス(SUS304)51~1001801~24001.2
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170576-ステンレス(SUS304)101~150101~1501.2
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170585-ステンレス(SUS304)101~150151~2001.2
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170594-ステンレス(SUS304)101~150201~2501.2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170603-ステンレス(SUS304)101~150251~3001.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170612-ステンレス(SUS304)101~150301~3501.2
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170621-ステンレス(SUS304)101~150351~4001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170637-ステンレス(SUS304)101~150401~4501.2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170646-ステンレス(SUS304)101~150451~5001.2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170655-ステンレス(SUS304)101~150501~6001.2
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170664-ステンレス(SUS304)101~150601~8001.2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170673-ステンレス(SUS304)101~150801~10001.2
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170682-ステンレス(SUS304)101~1501001~12001.2
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170691-ステンレス(SUS304)101~1501201~18001.2
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170707-ステンレス(SUS304)101~1501801~24001.2
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170716-ステンレス(SUS304)151~200151~2001.2
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170725-ステンレス(SUS304)151~200201~2501.2
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170734-ステンレス(SUS304)151~200251~3001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170743-ステンレス(SUS304)151~200301~3501.2
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58170752-ステンレス(SUS304)151~200351~4001.2
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58170786
2015-06-25
用途: アパート等の銘鈑(表札)製作。
看板工房パレット

いつも利用させてもらっています。
発送もお早く、納品時の梱包もしっかりされているので安心です。
傷がついていたなどもなく、これからも利用していきます。
以前は、近所の金物屋さんに頼んでいたのですが、受け取りにいったり前払いだったりで不便でした。少量でお探しのかたには、とても、お勧めですね。

対象商品 : 58170357
2014-06-16
用途: 特殊車両の架装部に

この商品ではなく、シャーリング厚み3mmをカタログ(冊子)で見たところ幅20mmから50mmと指定することができ、私は30mmで長さ1000mmで注文しました。翌々日後Monotaroさんから連絡があり、幅30mmでは板が2回転程ねじれてしまうということでした。2回転するようなものを売らないで欲しい。ねじれるものなど商品にならないと思いませんか?また他にもシャーリング品を何点か購入しましたが、みんなバリがひどく怪我しそうでした。シャーリングの刃が切れないのでは?と思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ねじれは厚さ3㎜の場合30㎜前後またはそれ以下の幅になると
ねじれが発生する可能性がございます。
また2回転ねじれることはありませんが、弊社でそのような案内をし申し訳ございませんでした。
WEB表記の修正を検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする