【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm

【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ0.8mm - ノーブランド
(2件のレビュー)

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。

用途一般用材、建材内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58171723-ステンレス(SUS304)20~5020~500.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171732-ステンレス(SUS304)20~5051~1000.8
オープン
969
1,066(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171741-ステンレス(SUS304)20~50101~1500.8
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171757-ステンレス(SUS304)20~50151~2000.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171766-ステンレス(SUS304)20~50201~2500.8
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171775-ステンレス(SUS304)20~50251~3000.8
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171784-ステンレス(SUS304)20~50301~3500.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171793-ステンレス(SUS304)20~50351~4000.8
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171802-ステンレス(SUS304)20~50401~4500.8
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171811-ステンレス(SUS304)20~50451~5000.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171827-ステンレス(SUS304)20~50501~6000.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171836-ステンレス(SUS304)20~50601~8000.8
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171845-ステンレス(SUS304)20~50801~10000.8
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171854-ステンレス(SUS304)20~501001~12000.8
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171863-ステンレス(SUS304)20~501201~18000.8
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171872-ステンレス(SUS304)20~501801~24000.8
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171881-ステンレス(SUS304)51~10051~1000.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171897-ステンレス(SUS304)51~100101~1500.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171906-ステンレス(SUS304)51~100151~2000.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171915-ステンレス(SUS304)51~100201~2500.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171924-ステンレス(SUS304)51~100251~3000.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171933-ステンレス(SUS304)51~100301~3500.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171942-ステンレス(SUS304)51~100351~4000.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171951-ステンレス(SUS304)51~100401~4500.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171967-ステンレス(SUS304)51~100451~5000.8
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171976-ステンレス(SUS304)51~100501~6000.8
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171985-ステンレス(SUS304)51~100601~8000.8
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58171994-ステンレス(SUS304)51~100801~10000.8
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172003-ステンレス(SUS304)51~1001001~12000.8
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172012-ステンレス(SUS304)51~1001201~18000.8
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172021-ステンレス(SUS304)51~1001801~24000.8
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172037-ステンレス(SUS304)101~150101~1500.8
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172046-ステンレス(SUS304)101~150151~2000.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172055-ステンレス(SUS304)101~150201~2500.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172064-ステンレス(SUS304)101~150251~3000.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172073-ステンレス(SUS304)101~150301~3500.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172082-ステンレス(SUS304)101~150351~4000.8
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172091-ステンレス(SUS304)101~150401~4500.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172107-ステンレス(SUS304)101~150451~5000.8
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172116-ステンレス(SUS304)101~150501~6000.8
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172125-ステンレス(SUS304)101~150601~8000.8
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172134-ステンレス(SUS304)101~150801~10000.8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172143-ステンレス(SUS304)101~1501001~12000.8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172152-ステンレス(SUS304)101~1501201~18000.8
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172161-ステンレス(SUS304)101~1501801~24000.8
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172177-ステンレス(SUS304)151~200151~2000.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172186-ステンレス(SUS304)151~200201~2500.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172195-ステンレス(SUS304)151~200251~3000.8
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172204-ステンレス(SUS304)151~200301~3500.8
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58172213-ステンレス(SUS304)151~200351~4000.8
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58171854
2022-10-10
用途: 蒸し曲げ治具に使用
かねとく工房

薄板の鋼板が見つからなくて、この製品に辿り着いた。 種類も多く興味を持っている。

1が参考にしています
対象商品 : 58171933
2020-01-16
用途: 冷蔵庫の野菜室の抽斗の補修
山口理容店

無理に閉めたのでプラスチックの抽斗が壊れました。この板を折ってねじ穴を開け補修材にしました。この板の切り口は鋭くて手を切りそうです。サンダーでペーパー掛けしてから加工しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする