ノーブランド
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ1.2mm
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途
一般用材、建材
内容量
1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58173105
-
ステンレス(SUS304)
20~50
20~50
1.2
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173114
-
ステンレス(SUS304)
20~50
51~100
1.2
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173123
-
ステンレス(SUS304)
20~50
101~150
1.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173132
-
ステンレス(SUS304)
20~50
151~200
1.2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173141
-
ステンレス(SUS304)
20~50
201~250
1.2
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173157
-
ステンレス(SUS304)
20~50
251~300
1.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173166
-
ステンレス(SUS304)
20~50
301~350
1.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173175
-
ステンレス(SUS304)
20~50
351~400
1.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173184
-
ステンレス(SUS304)
20~50
401~450
1.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173193
-
ステンレス(SUS304)
20~50
451~500
1.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173202
-
ステンレス(SUS304)
20~50
501~600
1.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173211
-
ステンレス(SUS304)
20~50
601~800
1.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173227
-
ステンレス(SUS304)
20~50
801~1000
1.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173236
-
ステンレス(SUS304)
20~50
1001~1200
1.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173245
-
ステンレス(SUS304)
20~50
1201~1800
1.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173254
-
ステンレス(SUS304)
20~50
1801~2400
1.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173263
-
ステンレス(SUS304)
51~100
51~100
1.2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173272
-
ステンレス(SUS304)
51~100
101~150
1.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173281
-
ステンレス(SUS304)
51~100
151~200
1.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173297
-
ステンレス(SUS304)
51~100
201~250
1.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173306
-
ステンレス(SUS304)
51~100
251~300
1.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173315
-
ステンレス(SUS304)
51~100
301~350
1.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173324
-
ステンレス(SUS304)
51~100
351~400
1.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173333
-
ステンレス(SUS304)
51~100
401~450
1.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173342
-
ステンレス(SUS304)
51~100
451~500
1.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173351
-
ステンレス(SUS304)
51~100
501~600
1.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173367
-
ステンレス(SUS304)
51~100
601~800
1.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173376
-
ステンレス(SUS304)
51~100
801~1000
1.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173385
-
ステンレス(SUS304)
51~100
1001~1200
1.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173394
-
ステンレス(SUS304)
51~100
1201~1800
1.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173403
-
ステンレス(SUS304)
51~100
1801~2400
1.2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173412
-
ステンレス(SUS304)
101~150
101~150
1.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173421
-
ステンレス(SUS304)
101~150
151~200
1.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173437
-
ステンレス(SUS304)
101~150
201~250
1.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173446
-
ステンレス(SUS304)
101~150
251~300
1.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173455
-
ステンレス(SUS304)
101~150
301~350
1.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173464
-
ステンレス(SUS304)
101~150
351~400
1.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173473
-
ステンレス(SUS304)
101~150
401~450
1.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173482
-
ステンレス(SUS304)
101~150
451~500
1.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173491
-
ステンレス(SUS304)
101~150
501~600
1.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173507
-
ステンレス(SUS304)
101~150
601~800
1.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173516
-
ステンレス(SUS304)
101~150
801~1000
1.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173525
-
ステンレス(SUS304)
101~150
1001~1200
1.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173534
-
ステンレス(SUS304)
101~150
1201~1800
1.2
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173543
-
ステンレス(SUS304)
101~150
1801~2400
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173552
-
ステンレス(SUS304)
151~200
151~200
1.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173561
-
ステンレス(SUS304)
151~200
201~250
1.2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173577
-
ステンレス(SUS304)
151~200
251~300
1.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173586
-
ステンレス(SUS304)
151~200
301~350
1.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58173595
-
ステンレス(SUS304)
151~200
351~400
1.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800