【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm

【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ0.8mm - ノーブランド
(5件のレビュー)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。

用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58191944-ステンレス(SUS304)20~5020~500.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58191953-ステンレス(SUS304)20~5051~1000.8
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58191962-ステンレス(SUS304)20~50101~1500.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58191971-ステンレス(SUS304)20~50151~2000.8
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58191987-ステンレス(SUS304)20~50201~2500.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58191996-ステンレス(SUS304)20~50251~3000.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192005-ステンレス(SUS304)20~50301~3500.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192014-ステンレス(SUS304)20~50351~4000.8
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192023-ステンレス(SUS304)20~50401~4500.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192032-ステンレス(SUS304)20~50451~5000.8
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192041-ステンレス(SUS304)20~50501~6000.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192057-ステンレス(SUS304)20~50601~8000.8
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192066-ステンレス(SUS304)20~50801~10000.8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192075-ステンレス(SUS304)20~501001~12000.8
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192084-ステンレス(SUS304)20~501201~18000.8
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192093-ステンレス(SUS304)20~501801~24000.8
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192102-ステンレス(SUS304)51~10051~1000.8
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192111-ステンレス(SUS304)51~100101~1500.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192127-ステンレス(SUS304)51~100151~2000.8
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192136-ステンレス(SUS304)51~100201~2500.8
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192145-ステンレス(SUS304)51~100251~3000.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192154-ステンレス(SUS304)51~100301~3500.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192163-ステンレス(SUS304)51~100351~4000.8
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192172-ステンレス(SUS304)51~100401~4500.8
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192181-ステンレス(SUS304)51~100451~5000.8
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192197-ステンレス(SUS304)51~100501~6000.8
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192206-ステンレス(SUS304)51~100601~8000.8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192215-ステンレス(SUS304)51~100801~10000.8
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192224-ステンレス(SUS304)51~1001001~12000.8
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192233-ステンレス(SUS304)51~1001201~18000.8
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192242-ステンレス(SUS304)51~1001801~24000.8
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192251-ステンレス(SUS304)101~150101~1500.8
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192267-ステンレス(SUS304)101~150151~2000.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192276-ステンレス(SUS304)101~150201~2500.8
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192285-ステンレス(SUS304)101~150251~3000.8
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192294-ステンレス(SUS304)101~150301~3500.8
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192303-ステンレス(SUS304)101~150351~4000.8
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192312-ステンレス(SUS304)101~150401~4500.8
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192321-ステンレス(SUS304)101~150451~5000.8
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192337-ステンレス(SUS304)101~150501~6000.8
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192346-ステンレス(SUS304)101~150601~8000.8
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192355-ステンレス(SUS304)101~150801~10000.8
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192364-ステンレス(SUS304)101~1501001~12000.8
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192373-ステンレス(SUS304)101~1501201~18000.8
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192382-ステンレス(SUS304)101~1501801~24000.8
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192391-ステンレス(SUS304)151~200151~2000.8
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192407-ステンレス(SUS304)151~200201~2500.8
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192416-ステンレス(SUS304)151~200251~3000.8
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192425-ステンレス(SUS304)151~200301~3500.8
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58192434-ステンレス(SUS304)151~200351~4000.8
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58192346
2022-11-16
用途: カンテキの外装に使用しました。
飲食業

最適なサイズでした。鏡面も綺麗です。満足しています。

対象商品 : 58192644
2021-12-20
用途: ステンレス製天板の開口穴塞ぎ

今までは、規格サイズを購入して、シャーリング切断をしていましたが、在庫や材料ロスを気にしなくても良いので助かります。ただし、納期が必要なので注意が必要です。

対象商品 : 58192251
2019-02-18
用途: 3Dプリンターのステージ用

3Dプリンターのステージの上に置いて使用しています。SUS板に樹脂の固定用の両面テープかマスキングテープを貼り、SUS板はマスキングテープでステージに固定します。若干の反りはありますが、問題なく使用出来ています。サイズもステージの大きさに合わせてカットしてもらえるので大変助かっています。ただ、バリやコーナー部の歪みがあるので面取りが必要です。

対象商品 : 58192136
2018-07-25
用途: 車の部品取り付け板として

ステンレス面は鏡面加工されており、上にカバーがしてあるため傷が付きにくくなっています。寸法に併せてシャーリング加工していると思いますが端面が少しめくれていたので直すのに気を遣いました。平面が欲しかったのに残念です。

対象商品 : 58192075
2018-05-24
用途: 玄関ドアのリフォーム時、下枠のつなぎ合わせに承知
製造業

寸法指定が、1mm単位であったが、正確に切断されていた。また、表面も鏡面で期待以上のできであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする