曜日別特売

【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.2mm

【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.2mm - ノーブランド
(4件のレビュー)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。

用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、厚み・長さ・幅によっては加工の特性上、切断時にねじれ・曲がり・歪みが出ることがあります。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。
※長さ(mm)でご指定頂いた方向に研磨目が入ります。※WEBからの発注のみとなります。
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58210144-ステンレス(SUS304)20~5020~501.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210153-ステンレス(SUS304)20~5051~1001.2
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210162-ステンレス(SUS304)20~50101~1501.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210171-ステンレス(SUS304)20~50151~2001.2
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210187-ステンレス(SUS304)20~50201~2501.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210196-ステンレス(SUS304)20~50251~3001.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210205-ステンレス(SUS304)20~50301~3501.2
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210214-ステンレス(SUS304)20~50351~4001.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210223-ステンレス(SUS304)20~50401~4501.2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210232-ステンレス(SUS304)20~50451~5001.2
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210241-ステンレス(SUS304)20~50501~6001.2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210257-ステンレス(SUS304)20~50601~8001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210266-ステンレス(SUS304)20~50801~10001.2
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210275-ステンレス(SUS304)20~501001~12001.2
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210284-ステンレス(SUS304)20~501201~18001.2
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210293-ステンレス(SUS304)20~501801~24001.2
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210302-ステンレス(SUS304)51~10051~1001.2
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210311-ステンレス(SUS304)51~100101~1501.2
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210327-ステンレス(SUS304)51~100151~2001.2
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210336-ステンレス(SUS304)51~100201~2501.2
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210345-ステンレス(SUS304)51~100251~3001.2
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210354-ステンレス(SUS304)51~100301~3501.2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210363-ステンレス(SUS304)51~100351~4001.2
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210372-ステンレス(SUS304)51~100401~4501.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210381-ステンレス(SUS304)51~100451~5001.2
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210397-ステンレス(SUS304)51~100501~6001.2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210406-ステンレス(SUS304)51~100601~8001.2
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210415-ステンレス(SUS304)51~100801~10001.2
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210424-ステンレス(SUS304)51~1001001~12001.2
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210433-ステンレス(SUS304)51~1001201~18001.2
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210442-ステンレス(SUS304)51~1001801~24001.2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210451-ステンレス(SUS304)101~150101~1501.2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210467-ステンレス(SUS304)101~150151~2001.2
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210476-ステンレス(SUS304)101~150201~2501.2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210485-ステンレス(SUS304)101~150251~3001.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210494-ステンレス(SUS304)101~150301~3501.2
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210503-ステンレス(SUS304)101~150351~4001.2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210512-ステンレス(SUS304)101~150401~4501.2
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210521-ステンレス(SUS304)101~150451~5001.2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210537-ステンレス(SUS304)101~150501~6001.2
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210546-ステンレス(SUS304)101~150601~8001.2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210555-ステンレス(SUS304)101~150801~10001.2
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210564-ステンレス(SUS304)101~1501001~12001.2
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210573-ステンレス(SUS304)101~1501201~18001.2
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210582-ステンレス(SUS304)101~1501801~24001.2
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210591-ステンレス(SUS304)151~200151~2001.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210607-ステンレス(SUS304)151~200201~2501.2
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210616-ステンレス(SUS304)151~200251~3001.2
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210625-ステンレス(SUS304)151~200301~3501.2
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58210634-ステンレス(SUS304)151~200351~4001.2
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58210223
2022-02-25
用途: バイクのマフラーバンド(自作)用として購入
サービス業

ノーマルのマフラーマウントが崩壊してきたので、それを補うためにこのステンを使ってマフラーバンドを自作。
1.2mm厚のステン板をマフラーに巻くのが大変です。なかなか巻かれません。
何とか完成させましたが強度も十分で見た目も良くなりました。

対象商品 : 58211106
2020-12-08
用途: 作業台の水平調整
メンテナンスKMサービス業

任意も寸法にカットしていただけるのですごく良かったです。欲を言うと面取りしてあると良いと思います。

対象商品 : 58210616
2019-12-17
用途: 自作テーブルソーの割刃に使用
製造業

自作テーブルソーのチップソー刃先厚が約1.5mmであることから、
0.3mm程度薄い1.2mm厚の割刃作成とした。
加工にあたっては、電動ドリルとミニルーター、各種金属ヤスリ等を
使用。
テーブルソーに装着したところ、割刃として充分機能しておりこれにしてよかったと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 58210826
2018-09-15
用途: トラックの荷台に
農・林・水産業

見た目が綺麗で満足です。もう少しサイズがあれば(長さ2000位)あればまた注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする