(8件のレビュー)
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2内容量1袋(20個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58215981NE3-20P4.8
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
58215997NE4-20P6.4
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58216006NE5-20P7.9
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58216015NE6-20P9.5
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58216024NE7-20P11.1
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
58216033NE8-20P12.7
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58216042NE9-20P14.3
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58216051NE10-20P15.9
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58216067NE11-20P17.5
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58216076NE12-20P19.1
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58216085NE14-20P22.2
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58216094NE16-20P25.4
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
58216103NE18-20P28.6
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
58216112NE20-20P31.8
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58216015
2023-11-28
用途: カーポートの配線保持
製造業

カーポートにセンサーライト、監視カメラ等の配線を取付るのに使用しました。
結束径φ9.5を購入したので、金具類を引っ掛けることにも使用しています。
安価なハーネスクリップ(SPCC(板材) 表面処理亜鉛メッキ)でも良かったのですが、
カーポート素材との相性、サビ等を考慮してアルミ製の本品を選択しました。

対象商品 : 58216015
2020-02-10
用途: カーポートでの電気配線固定
製造業

しっかりした造りで、電気コードの固定に最適です。
適用径が固定なので、長穴状で適用径に融通があればもっと良いです。

対象商品 : 58216076
2019-08-30
用途: 屋外配線時
テクノサービス有限会社

屋外ケーブル配線時に使用した。本体材質は上部で、対応径が豊富でケーブルの横滑りも対応しているようでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 58216006
2017-06-12
用途: 電子機器のケーブル固定

ステンでは無くアルミでコーティングあるものが、軽量で使いやすい
モノタロで扱ってて良かった

対象商品 : 58216006
2016-12-12
用途: 屋外アンテナ配線布設時

樹脂製のクランプでは長期間での耐候性に問題があるため耐腐食・耐候性のある当商品を購入しました。そのままクランプすると2枚の穴位置が若干ずれるので調整が必要です。黒い樹脂コーティングはしっかりしています。

対象商品 : 58216033
2015-06-18
用途: ケーブルの固定

固定する穴のサイズを選択出来るようにして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 58216015
2015-05-28
用途: 配線の固定

跳ね返りが強い

対象商品 : 58216033
2014-12-16
用途: 自動車の配線クランプ

とりあえずで買った商品でしたが、品質は◎
大きさもちょうど良く大変使いやすい商品です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする