LED誘導灯 一般型 C級 両面(パネル無し)

LED誘導灯 一般型 C級 両面(パネル無し) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
消費電力(W)2.6定格電圧(V)AC100仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付適合(避難口誘導灯表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯表示板)FK10016、FK10017、FK10018種別C級(10形)、両面型質量(kg)1.1(本体・表示板)タイプ一般型(20分間)、天井直付・吊下型交換目安(ランプ)60000時間型式認可番号1AS221-3208電池FK721(2.4V、700mAh)入力電流(A)0.053蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K(別売)公共施設型番SH1-FSF21-C(避難口用)、ST1-FSF23-C(通路用)内容量1台
注意
※両面型は壁直付できません。
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※表示板は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227714FA10322LE1
30,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58227714FA10322LE103744705FA10322CLE1FA10322LE1 LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック) 03744705LED誘導灯C級両面直付Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227714
2020-02-28
用途: 故障した誘導灯の取替え
その他業種

商品は翌日着、製造年月日も新しい物でした。
今の所問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする