曜日別特売

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア - オキツモ
(2件のレビュー)

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。
密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。
バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。
使用後の被膜は水で洗い流せます。

用途
ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。
初期なじみ性の向上。
溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。
高温環境下の駆動部品の潤滑。
真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。
タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227461ZBOP-420
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-06
用途: 高温部のネジの焼付き防止
教育・研究機関

1000℃近い温度になるモリブデン合金ボルトの焼付き防止に使用しています。繰り返し使用(毎回本剤を塗布)していますが、毎回焼付きもなく、スムーズに作業できています。微粒子潤滑なので粉は多少残りますが問題ありません。

対象商品 : 58227461
2016-03-29
用途: 吹きガラス

モールドに白い粉が付き、ガラスが汚れる。使いものにならん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする