耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートA - オキツモ
(4件のレビュー)

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。

用途
ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
種別速乾タイプバインダー/有機バインダー主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227486ZBOA-420
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58227486
2023-02-26
用途: 溶解ルツボの焼き付き防止
医療・福祉・介護関連業

950度C位の溶解温度の金属のルツボに使用。ほぼ満足です。

対象商品 : 58227486
2022-08-24
用途: バイク ラジエターへの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

放熱効果があるとのことで、バイクのラジエターに塗ってみました。効果については、劇的なものは感じられませんが、簡単に施工できて気分は味わえるので、よろしいのではないかと思います。

対象商品 : 58227486
2018-07-24
用途: プレスセラミックとプランジャーの分離
株式会社湘南デンタルラボラトリーサービス業

分離は完璧でした。
コート材料が白色ですが、塗布したいものが白色なので塗れているか分かりにくいので、他の色もあると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 58227486
2016-07-06
用途: インタークーラーの放熱効果を期待して。
サービス業

本来の使用目的ではありませんが、先人のお知恵を拝借し放熱性を生かして車のインタークーラー(ターボ用)に施工してみました。
普通のスプレー缶と同じ感覚で使用できました。
どれぐらい温度が下がっているかは不明ですが、効果はあると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする