曜日別特売

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートW

耐熱潤滑離型剤 ボロンコートW - オキツモ

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。

用途
ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
種別遅乾タイプバインダー/有機バインダー耐熱温度(℃)800噴射剤ブタン・プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58227504ZBOW-420
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする