双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪

双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪 - 東信製作所双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪 - 東信製作所

医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。

用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様自在式材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49024184X4-BM12XP1.75100120M12×P1.7525126.5
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
49024193X5-BM12XP1.75124150M12×P1.7525152.5
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする