曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58237015SSV250X0808
252,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237024SSV250X0909
250,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237033SSV250X10010
254,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237042SSV250X11011
262,400
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237051SSV250X12012
266,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237067SSV250X13013
270,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237076SSV250X14014
276,300
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237085SSV250X15015
297,600
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237094SSV250X16016
301,800
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237103SSV250X17017
317,600
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237112SSV250X18018
325,500
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237121SSV250X19019
333,300
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237137SSV250X20020
339,400
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237164SSV250X25025
408,700
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237191SSV250X30030
452,100
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58237146SSV250X22022
323,000
取扱い終了
58237155SSV250X24024
343,400
取扱い終了
58237173SSV250X26026
362,600
取扱い終了
58237182SSV250X28028
377,800
取扱い終了
58237207SSV250X32032
406,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする