曜日別特売

シングルアングルカッター

シングルアングルカッター - 岡崎精工
穴径d(Φmm)25.4材質MCO材(コバルト高速度鋼)タイプ左刃ねじれ角(°)直刃内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
厚さT(mm)
刃数
刃先角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58242317SACL075X10X04575102245
23,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
58242326SACL075X13X04575132245
27,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242335SACL075X16X04575162245
29,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242344SACL075X18X04575182245
34,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242353SACL100X16X045100162645
48,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242362SACL100X18X045100182645
50,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242371SACL100X13X045100132645
44,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
58242387SACL100X20X045100202645
58,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242423SACL100X25X045100252645
76,300
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242651SACL075X10X06075102260
23,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242667SACL075X13X06075132260
27,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242694SACL075X18X06075182260
34,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242721SACL100X13X060100132660
44,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242737SACL100X18X060100182660
50,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242746SACL075X16X06075162260
29,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242755SACL100X20X060100202660
58,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242764SACL100X16X060100162660
48,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242773SACL100X25X060100252660
76,300
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242782SACL100X30X060100302660
107,700
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58242125SACL070×08×0307082230
15,600
取扱い終了
58242134SACL075×10×03075102230
18,500
取扱い終了
58242143SACL100×13×030100132630
36,000
取扱い終了
58242152SACL100×18×030100182630
45,100
取扱い終了
58242161SACL125×13×030125133030
54,200
取扱い終了
58242177SACL125×16×030125162830
59,000
取扱い終了
58242186SACL125×20×030125202830
76,700
取扱い終了
58242195SACL150×16×030150163430
88,400
取扱い終了
58242204SACL150×20×030150203230
112,100
取扱い終了
58242213SACL070×08×0357082235
15,600
取扱い終了
58242222SACL075×13×03575132235
19,700
取扱い終了
58242231SACL100×13×035100132635
36,000
取扱い終了
58242247SACL070×08×0407082240
15,600
取扱い終了
58242256SACL075×13×04075132240
19,700
取扱い終了
58242265SACL100×20×040100202640
46,400
取扱い終了
58242274SACL070X13X04570132245
19,600
取扱い終了
58242283SACL070X08X0457082245
15,600
取扱い終了
58242292SACL070X10X04570102245
16,800
取扱い終了
58242301SACL070X16X04570162245
22,200
取扱い終了
58242396SACL125×13×045125133045
54,200
取扱い終了
58242405SACL125×16×045125162845
59,000
取扱い終了
58242414SACL125×18×045125182845
66,300
取扱い終了
58242432SACL125×20×045125202845
76,700
取扱い終了
58242441SACL125×25×045125252845
94,000
取扱い終了
58242457SACL125×30×045125302845
122,500
取扱い終了
58242466SACL150×16×045150163445
88,400
取扱い終了
58242475SACL150×18×045150183245
95,900
取扱い終了
58242484SACL150×20×045150203245
112,100
取扱い終了
58242493SACL150×25×045150253245
130,200
取扱い終了
58242502SACL150×30×045150303245
150,600
取扱い終了
58242511SACL070×08×0507082250
15,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする