チャッキングリーマ MTシャンク

チャッキングリーマ MTシャンク - 岡崎精工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45内容量1本
全125種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
125種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58271936CRT030330110
10,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58271945CRT0353.530110
10,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58271954CRT040430110
9,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58271963CRT0454.530120
9,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58271972CRT050530120
8,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
58271981CRT0555.530120
8,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
58271997CRT060635130
8,100
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
58272006CRT0656.535130
8,300
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272015CRT070735140
8,300
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272024CRT0757.535140
8,300
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272033CRT080840150
8,300
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272042CRT0858.540160
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272051CRT090940160
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272067CRT0959.540160
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272076CRT1001040160
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272085CRT10510.540160
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272094CRT1101145170
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272103CRT11511.545170
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272112CRT1201245170
9,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272121CRT12512.545180
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272137CRT1301345180
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272146CRT13513.545180
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272155CRT1401450190
9,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272164CRT14514.550205
11,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272173CRT1501550205
11,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272182CRT15515.550205
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272191CRT1601650205
11,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
58272207CRT16516.555210
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272216CRT1701755210
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272225CRT17517.555220
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272234CRT1801855220
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272243CRT18518.555220
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272252CRT1901955220
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272261CRT19519.560230
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272277CRT2002060230
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272286CRT20520.560240
17,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272295CRT2102160240
17,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272304CRT21521.560240
17,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272313CRT2202260250
17,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272322CRT22522.565250
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272331CRT2302365250
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272347CRT23523.565265
21,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272356CRT2402465265
21,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272365CRT24524.565265
23,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272374CRT2502565265
23,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272383CRT25525.570270
25,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272392CRT2602670270
25,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272401CRT26526.570270
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272417CRT2702770270
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58272426CRT27527.570270
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする