スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)

スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ) - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ) - 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ) - 岡崎精工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45内容量1本
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280494SPCRM01951.951149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280503SPCRM01961.961149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280512SPCRM01971.971149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280521SPCRM01981.981149
3,800
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
58280537SPCRM01991.991149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280546SPCRM02012.011149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280555SPCRM02022.021149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280564SPCRM02032.031149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280573SPCRM02042.041149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280582SPCRM02052.051149
3,800
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280591SPCRM02952.951561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280607SPCRM02962.961561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280616SPCRM02972.971561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280625SPCRM02982.981561
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
58280634SPCRM02992.991561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280643SPCRM03013.011561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280652SPCRM03023.021561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280661SPCRM03033.031561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280677SPCRM03043.041561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280686SPCRM03053.051561
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
58280695SPCRM03953.951975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280704SPCRM03963.961975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280713SPCRM03973.971975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280722SPCRM03983.981975
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
58280731SPCRM03993.991975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280747SPCRM04014.011975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280756SPCRM04024.021975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280765SPCRM04034.031975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280774SPCRM04044.041975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280783SPCRM04054.051975
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280792SPCRM04954.952386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280801SPCRM04964.962386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280817SPCRM04974.972386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280826SPCRM04984.982386
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
58280835SPCRM04994.992386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280844SPCRM05015.012386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280853SPCRM05025.022386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280862SPCRM05035.032386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280871SPCRM05045.042386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280887SPCRM05055.052386
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280896SPCRM05955.952693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280905SPCRM05965.962693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280914SPCRM05975.972693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280923SPCRM05985.982693
4,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
58280932SPCRM05995.992693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280941SPCRM06016.012693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280957SPCRM06026.022693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280966SPCRM06036.032693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280975SPCRM06046.042693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58280984SPCRM06056.052693
4,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする