超硬ショートリーマ

超硬ショートリーマ - 岡崎精工超硬ショートリーマ - 岡崎精工超硬ショートリーマ - 岡崎精工超硬ショートリーマ - 岡崎精工
(1件のレビュー)
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃内容量1本
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281596CSR-010-1.01250
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281605CSR-011-1.11550
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281614CSR-012-1.21550
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
58281623CSR-013-1.31550
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281632CSR-014-1.41550
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281641CSR-015-1.51550
3,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
58281657CSR-016-1.61850
3,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281666CSR-017-1.71850
3,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281675CSR-018-1.81850
3,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281684CSR-019-1.91850
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
58281693CSR-020-2.01850
3,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
58281702CSR-021-2.12050
3,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281711CSR-022-2.22050
3,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281727CSR-023-2.32050
3,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281736CSR-024-2.42050
3,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281745CSR-025-2.52050
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281754CSR-026-2.62050
4,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281763CSR-027-2.72050
4,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281772CSR-028-2.82050
4,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281781CSR-029-2.92050
4,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281797CSR-030-3.02760
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
58281806CSR-031-3.12760
4,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281815CSR-032-3.22760
4,600
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281824CSR-033-3.32760
4,600
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281833CSR-034-3.42760
4,600
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281842CSR-035-3.52760
4,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281851CSR-036-3.62760
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281867CSR-037-3.72760
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281876CSR-038-3.82760
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281885CSR-039-3.92760
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281894CSR-040-4.02760
4,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
58281903CSR-041-4.13070
5,200
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281912CSR-042-4.23070
5,200
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
58281921CSR-043-4.33070
5,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281937CSR-044-4.43070
5,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
58281946CSR-045-4.53070
5,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281955CSR-046-4.63070
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281964CSR-047-4.73070
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281973CSR-048-4.83070
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281982CSR-049-4.93070
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58281991CSR-050-5.03070
5,700
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282007CSR-051-5.13080
6,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
58282016CSR-052-5.23080
6,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282025CSR-053-5.33080
6,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282034CSR-054-5.43080
6,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282043CSR-055-5.53080
6,400
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282052CSR-056-5.63080
6,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282061CSR-057-5.73080
6,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
58282077CSR-058-5.83080
6,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
58282086CSR-059-5.93080
6,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58281894
2017-10-09
用途: 内径仕上げ
森鋲螺製作所

食いつき部が0.5と短くつまり穴にも使用でき、よく使わせて戴いてます。
結構高速で使用でき、仕上げ面も鏡面に近く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする