岡崎精工
超硬ショートリーマ (1/100台)
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
内容量
1本
全270種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.41
6.42
6.43
6.44
6.45
6.46
6.47
6.48
6.49
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.61
6.62
6.63
6.64
6.65
6.66
6.67
6.68
6.69
6.71
6.72
6.73
6.74
6.75
6.76
6.77
6.78
6.79
6.81
6.82
6.83
6.84
6.85
6.86
6.87
6.88
6.89
6.91
6.92
6.93
6.94
6.95
6.96
6.97
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.11
7.12
7.13
刃長l1(mm)
35
40
全長L(mm)
80
90
270種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58285473
CSRM0602
6.02
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285482
CSRM0603
6.03
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285491
CSRM0604
6.04
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285507
CSRM0605
6.05
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285516
CSRM0606
6.06
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285525
CSRM0607
6.07
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285534
CSRM0608
6.08
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285543
CSRM0609
6.09
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285552
CSRM0611
6.11
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285561
CSRM0612
6.12
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285577
CSRM0613
6.13
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285586
CSRM0614
6.14
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285595
CSRM0615
6.15
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285604
CSRM0616
6.16
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285613
CSRM0617
6.17
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
58285622
CSRM0618
6.18
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285631
CSRM0619
6.19
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285647
CSRM0621
6.21
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285656
CSRM0622
6.22
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285665
CSRM0623
6.23
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285674
CSRM0624
6.24
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285683
CSRM0625
6.25
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285692
CSRM0626
6.26
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285701
CSRM0627
6.27
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285717
CSRM0628
6.28
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285726
CSRM0629
6.29
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285735
CSRM0631
6.31
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285744
CSRM0632
6.32
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285753
CSRM0633
6.33
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
58285762
CSRM0634
6.34
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285771
CSRM0635
6.35
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285787
CSRM0636
6.36
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285796
CSRM0637
6.37
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285805
CSRM0638
6.38
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285814
CSRM0639
6.39
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285823
CSRM0641
6.41
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285832
CSRM0642
6.42
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285841
CSRM0643
6.43
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285857
CSRM0644
6.44
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285866
CSRM0645
6.45
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285875
CSRM0646
6.46
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285884
CSRM0647
6.47
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285893
CSRM0648
6.48
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285902
CSRM0649
6.49
35
80
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285911
CSRM0651
6.51
35
80
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285927
CSRM0652
6.52
35
80
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285936
CSRM0653
6.53
35
80
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285945
CSRM0654
6.54
35
80
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285954
CSRM0655
6.55
35
80
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58285963
CSRM0656
6.56
35
80
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ