曜日別特売

超硬ショートリーマ (1/100台)

超硬ショートリーマ (1/100台) - 岡崎精工
全長L(mm)90刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃内容量1本
全269種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
柄径(Φmm)
食付長さ(mm)
269種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
柄径(Φmm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58288167CSRM09019.0140101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288176CSRM09029.0240101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288185CSRM09039.0340101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288194CSRM09049.0440101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288203CSRM09059.0540101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288212CSRM09069.0640101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288221CSRM09079.0740101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288237CSRM09089.0840101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288246CSRM09099.0940101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288255CSRM09119.1140101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288264CSRM09129.1240101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288273CSRM09139.1340101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288282CSRM09149.1440101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288291CSRM09159.1540101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
58288307CSRM09169.1640101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288316CSRM09179.1740101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288325CSRM09189.1840101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288334CSRM09199.1940101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288343CSRM09219.2140101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288352CSRM09229.2240101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288361CSRM09239.2340101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
58288377CSRM09249.2440101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288386CSRM09259.2540101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288395CSRM09269.2640101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288404CSRM09279.2740101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288413CSRM09289.2840101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288422CSRM09299.2940101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288431CSRM09319.3140101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288447CSRM09329.3240101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288456CSRM09339.3340101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288465CSRM09349.3440101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288474CSRM09359.3540101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288483CSRM09369.3640101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288492CSRM09379.3740101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288501CSRM09389.3840101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288517CSRM09399.3940101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288526CSRM09419.4140101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288535CSRM09429.4240101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288544CSRM09439.4340101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288553CSRM09449.4440101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288562CSRM09459.4540101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288571CSRM09469.4640101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288587CSRM09479.4740101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288596CSRM09489.4840101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288605CSRM09499.4940101.0~1.2
21,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288614CSRM09519.5140101.0~1.2
23,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288623CSRM09529.5240101.0~1.2
23,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288632CSRM09539.5340101.0~1.2
23,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288641CSRM09549.5440101.0~1.2
23,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58288657CSRM09559.5540101.0~1.2
23,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする