超硬ショートリーマ (1/100台)

超硬ショートリーマ (1/100台) - 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台) - 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台) - 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台) - 岡崎精工超硬ショートリーマ (1/100台) - 岡崎精工
(2件のレビュー)
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃内容量1本
全267種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
267種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
刃数
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58290854CSRM00970.97125041
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290863CSRM00980.98125041
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290872CSRM00990.99125041
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290881CSRM01011.01155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290897CSRM01021.02155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290906CSRM01031.03155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290915CSRM01041.04155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290924CSRM01051.05155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290933CSRM01061.06155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290942CSRM01071.07155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290951CSRM01081.08155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290967CSRM01091.09155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290976CSRM01111.11155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290985CSRM01121.12155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58290994CSRM01131.13155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291003CSRM01141.14155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291012CSRM01151.15155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291021CSRM01161.16155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291037CSRM01171.17155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291046CSRM01181.18155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291055CSRM01191.19155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291064CSRM01211.21155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
58291073CSRM01221.22155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
58291082CSRM01231.23155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291091CSRM01241.24155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291107CSRM01251.25155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291116CSRM01261.26155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291125CSRM01271.27155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291134CSRM01281.28155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291143CSRM01291.29155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291152CSRM01311.31155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291161CSRM01321.32155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291177CSRM01331.33155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291186CSRM01341.34155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291195CSRM01351.35155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291204CSRM01361.36155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291213CSRM01371.37155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291222CSRM01381.38155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291231CSRM01391.39155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291247CSRM01411.41155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291256CSRM01421.42155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291265CSRM01431.43155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291274CSRM01441.44155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291283CSRM01451.45155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291292CSRM01461.46155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291301CSRM01471.47155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291317CSRM01481.48155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291326CSRM01491.49155041.5
3,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
58291335CSRM01511.51185042
3,200
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
58291344CSRM01521.52185042
3,200
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58291247
2023-03-18
用途: 金型部品の修正時
製造業

ホームセンターでは手に入らない寸法なので助かります。

対象商品 : 58291974
2022-07-29
用途: 機械のメンテナンス時に使います。

穴を大きくするためこのサイズを購入しました。
すぐに届きましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする