超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート

超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30内容量1本
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
軸径d(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58301442SED4-020644564
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301451SED4-03010645106
4,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301467SED4-03110645106
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301476SED4-03210645106
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301485SED4-03310645106
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301494SED4-03410645106
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301503SED4-03510645106
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301512SED4-03612645126
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301521SED4-03712645126
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301537SED4-03812645126
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301546SED4-03912645126
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301555SED4-04012645126
4,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
58301564SED4-04112645126
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301573SED4-04212645126
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301582SED4-04312645126
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301591SED4-04412645126
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301607SED4-04512645126
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301616SED4-04615650156
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301625SED4-04715650156
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301634SED4-04815650156
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301643SED4-04915650156
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301652SED4-05015650156
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301661SED4-05115650156
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301677SED4-05215650156
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301686SED4-05315650156
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301695SED4-05415650156
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301704SED4-05515650156
5,000
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301713SED4-05615650156
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301722SED4-05715650156
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301731SED4-05815650156
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
58301747SED4-05915650156
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301756SED4-06015650156
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58301765SED4-06118860188
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301774SED4-06218860188
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301783SED4-06318860188
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301792SED4-06418860188
6,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
58301801SED4-06518860188
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301817SED4-06618860188
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301826SED4-06718860188
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301835SED4-06818860188
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301844SED4-06918860188
6,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301853SED4-07018860188
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301862SED4-07118860188
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301871SED4-07218860188
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301887SED4-07318860188
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
58301896SED4-07418860188
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301905SED4-07518860188
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301914SED4-07618860188
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301923SED4-07718860188
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58301932SED4-07818860188
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする