超硬チャッキングリーマ (1/100台)

超硬チャッキングリーマ (1/100台) - 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (1/100台) - 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (1/100台) - 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (1/100台) - 岡崎精工
シャンクストレートシャンク材質超硬刃形ストレートコーティングノンコート内容量1本
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58334157CCRM0297480d:32.9726
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334166CCRM0298480d:32.9826
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334175CCRM0299480d:32.9926
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334184CCRM0301480d:33.0126
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334193CCRM0302480d:33.0226
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334202CCRM0303480d:33.0326
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334211CCRM0397480d:33.9726
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334227CCRM0398480d:33.9826
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334236CCRM0399480d:33.9926
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334245CCRM0401480d:34.0126
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
58334254CCRM0402480d:34.0226
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334263CCRM0403480d:34.0326
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334272CCRM0497680d:44.9726
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334281CCRM0498680d:44.9826
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334297CCRM0499680d:44.9926
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334306CCRM0501680d:45.0126
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334315CCRM0502680d:45.0226
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334324CCRM0503680d:45.0326
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334333CCRM05976100d:65.9726
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334342CCRM05986100d:65.9826
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334351CCRM05996100d:65.9926
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334367CCRM06016100d:66.0126
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334376CCRM06026100d:66.0226
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334385CCRM06036100d:66.0326
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334394CCRM06976110d:66.9726
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334403CCRM06986110d:66.9826
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334412CCRM06996110d:66.9926
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334421CCRM07016110d:67.0126
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334437CCRM07026110d:67.0226
8,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58334446CCRM07036110d:67.0326
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334455CCRM07976125d:67.9726
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334464CCRM07986125d:67.9826
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334473CCRM07996125d:67.9926
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334482CCRM08016125d:68.0126
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334491CCRM08026125d:68.0226
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334507CCRM08036125d:68.0326
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334516CCRM08976135d:88.9726
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334525CCRM08986135d:88.9826
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334534CCRM08996135d:88.9926
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334543CCRM09016135d:89.0126
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334552CCRM09026135d:89.0226
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334561CCRM09036135d:89.0326
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334577CCRM09976150d:89.9731
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334586CCRM09986150d:89.9831
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334595CCRM09996150d:89.9931
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334604CCRM10016150d:810.0131
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334613CCRM10026150d:810.0231
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334622CCRM10036150d:810.0331
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334631CCRM10976160d:1010.9731
24,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58334647CCRM10986160d:1010.9831
24,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする