曜日別特売

剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKコート

剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数4表面処理OKコート内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58340256SCE4A040R05468700.5
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340265SCE4A040R10468701
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340274SCE4A060R056612800.5
11,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340283SCE4A060R106612801
11,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
58340292SCE4A060R156612801.5
11,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340301SCE4A080R058816900.5
13,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340317SCE4A080R108816901
13,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340326SCE4A080R208816902
13,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340335SCE4A100R051010201000.5
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340344SCE4A100R101010201001
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340353SCE4A100R201010201002
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340362SCE4A120R051212241100.5
21,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340371SCE4A120R101212241101
21,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58340387SCE4A120R201212241102
21,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする