超硬ヘリカルリーマ (1/100台)

超硬ヘリカルリーマ (1/100台) - 岡崎精工
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート内容量1本
全110種類を絞り込む
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
首下長l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58342794CHRM029580d:32.952650
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342803CHRM029680d:32.962650
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342812CHRM029780d:32.972650
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342821CHRM029880d:32.982650
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342837CHRM029980d:32.992650
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342846CHRM030180d:33.012650
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342855CHRM030280d:33.022650
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342864CHRM030380d:33.032650
4,100
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342873CHRM030480d:33.042650
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
58342882CHRM030580d:33.052650
4,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
58342891CHRM039580d:33.952650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342907CHRM039680d:33.962650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342916CHRM039780d:33.972650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342925CHRM039880d:33.982650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342934CHRM039980d:33.992650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342943CHRM040180d:34.012650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342952CHRM040280d:34.022650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342961CHRM040380d:34.032650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342977CHRM040480d:34.042650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342986CHRM040580d:34.052650
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58342995CHRM049580d:44.952650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343004CHRM049680d:44.962650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343013CHRM049780d:44.972650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343022CHRM049880d:44.982650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343031CHRM049980d:44.992650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343047CHRM050150d:45.012650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343056CHRM050250d:45.022650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343065CHRM050350d:45.032650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343074CHRM050450d:45.042650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343083CHRM050550d:45.052650
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343092CHRM0595100d:65.952665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343101CHRM0596100d:65.962665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343117CHRM0597100d:65.972665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343126CHRM0598100d:65.982665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343135CHRM0599100d:65.992665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343144CHRM0601100d:66.012665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343153CHRM0602100d:66.022665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343162CHRM0603100d:66.032665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343171CHRM0604100d:66.042665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343187CHRM0605100d:66.052665
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343196CHRM0695110d:66.952670
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343205CHRM0696110d:66.962670
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343214CHRM0697110d:66.972670
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343223CHRM0698110d:66.982670
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343232CHRM0699110d:66.992670
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343241CHRM0701110d:67.012670
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343257CHRM0702110d:67.022670
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343266CHRM0703110d:67.032670
8,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
58343275CHRM0704110d:67.042670
8,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58343284CHRM0705110d:67.052670
8,700
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする