剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKハードコート

剛力ラジアスエンドミル 4枚刃・OKハードコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数4内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58343966SCE4H040R05468700.5
9,400
取扱い終了
返品不可
58343975SCE4H040R10468701
9,400
取扱い終了
返品不可
58343984SCE4H060R056612800.5
10,500
取扱い終了
返品不可
58343993SCE4H060R106612801
10,500
取扱い終了
返品不可
58344002SCE4H060R156612801.5
10,500
取扱い終了
返品不可
58344011SCE4H080R058816900.5
11,900
取扱い終了
返品不可
58344027SCE4H080R108816901
11,900
取扱い終了
返品不可
58344036SCE4H080R208816902
11,900
取扱い終了
返品不可
58344045SCE4H100R051010201000.5
16,200
取扱い終了
返品不可
58344054SCE4H100R101010201001
16,200
取扱い終了
返品不可
58344063SCE4H100R201010201002
16,200
取扱い終了
返品不可
58344072SCE4H120R051212241100.5
19,900
取扱い終了
返品不可
58344081SCE4H120R101212241101
19,900
取扱い終了
58344097SCE4H120R201212241102
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする