曜日別特売

超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台)

超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台) - 岡崎精工超硬ショートヘリカルリーマ(1/100台) - 岡崎精工
シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート内容量1本
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58346994CHRSM029560d:32.9522a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347003CHRSM029660d:32.9622a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347012CHRSM029760d:32.9722a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347021CHRSM029860d:32.9822a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347037CHRSM029960d:32.9922a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347046CHRSM030160d:33.0122a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347055CHRSM030260d:33.0222a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347064CHRSM030360d:33.0322a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347073CHRSM030460d:33.0422a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347082CHRSM030560d:33.0522a:0.5
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347091CHRSM039560d:43.9522a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347107CHRSM039660d:43.9622a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347116CHRSM039760d:43.9722a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347125CHRSM039860d:43.9822a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347134CHRSM039960d:43.9922a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347143CHRSM040160d:44.0122a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
58347152CHRSM040260d:44.0222a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347161CHRSM040360d:44.0322a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347177CHRSM040460d:44.0422a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347186CHRSM040560d:44.0522a:0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347195CHRSM049570d:54.9525a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347204CHRSM049670d:54.9625a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
58347213CHRSM049770d:54.9725a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347222CHRSM049870d:54.9825a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347231CHRSM049970d:54.9925a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347247CHRSM050170d:55.0125a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
58347256CHRSM050270d:55.0225a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
58347265CHRSM050370d:55.0325a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347274CHRSM050470d:55.0425a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347283CHRSM050570d:55.0525a:0.5
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347292CHRSM059580d:65.9530a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347301CHRSM059680d:65.9630a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347317CHRSM059780d:65.9730a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347326CHRSM059880d:65.9830a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347335CHRSM059980d:65.9930a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347344CHRSM060180d:66.0130a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
58347353CHRSM060280d:66.0230a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
58347362CHRSM060380d:66.0330a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347371CHRSM060480d:66.0430a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
58347387CHRSM060580d:66.0530a:0.8
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347396CHRSM069580d:76.9530a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347405CHRSM069680d:76.9630a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347414CHRSM069780d:76.9730a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347423CHRSM069880d:76.9830a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347432CHRSM069980d:76.9930a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347441CHRSM070180d:77.0130a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347457CHRSM070280d:77.0230a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347466CHRSM070380d:77.0330a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347475CHRSM070480d:77.0430a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58347484CHRSM070580d:77.0530a:1.0
7,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする