刃物お手入油

刃物お手入油 - エーゼット
(6件のレビュー)

園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。

用途園芸用刃物、電気カミソリ、包丁など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58411631037
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58411631
2021-07-28
用途: メンテナンス

お値段的にも 品物的にも 問題ない。いい品物です。 リピ買いします

対象商品 : 58411631
2020-09-19
用途: 仕事で使う刃物の手入れ
農・林・水産業

リーズナブルなのでコストを気にせず作業後にマメに注油・塗布できます。

対象商品 : 58411631
2019-07-17
用途: 刃物の錆止めに
サービス業

刃物の錆止めに使っています。効果の程は時間が経ってみないとわからないです。包丁にも使えるタイプなので、別に手についても問題ないのはよいところ。注意点は、保管方法に気をつけること。保管していたら誰かが倒したのかどうかしりませんが、運悪く斜めになった状態になっており、油が少しずつ漏れ出ていました。ちゃんとした蓋があるわけではないので、保管の際にはまっすぐに立てた状態で、倒れないよう工夫しておかなければなりません。

1が参考にしています
対象商品 : 58411631
2018-01-15
用途: 電気シェーバーに

今までシェーバーに、機械用の防錆潤滑剤を使用していましたが、より肌に安全な物をとこのオイルを購入しました。
スプレーではないので、少量の塗布がとてもやりやすいです。
無臭でスプレー防錆剤より粘度があり使いやすいです。

対象商品 : 58411631
2018-04-24
用途: 髭剃りのメンテ

普通にいいです HCで買ってもいいが それほど値段が変わらないので配送のあるモノタロウで購入  頻繁に使うものではないのでしばらくは持ちそう  匂いもきつくない

対象商品 : 58411631
2013-06-26
用途: 包丁の手入れ

価格で選びました、すぐ消費しきるほど量を使わない場合はこれがいいと思います。
企画上では口に入っても問題無いレベルのようですが、植物由来の製品では無いようなので
使用する量や場所によっては成分の特性を十分確認したほうが良いかもしれません。
外気温25℃~30℃現在で少し緩めです、普通かな、サラダ油と大差無いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする