曜日別特売

AZ木材・プラスチック用シリコンオイル

AZ木材・プラスチック用シリコンオイル - エーゼット
(4件のレビュー)

プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。

用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58411692096
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58411692
2022-03-17
用途: 引き出しの整備
農・林・水産業

引き出しの下に引き戸滑りテープを貼らずに、これを少し含ませるだけで同様の効果が得られる。引き戸滑りテープよりもはるかにコスパがいい。

対象商品 : 58411692
2020-01-18
用途: スクーターの樹脂部へ塗布
製造業

スプレー缶のシリコンを散布する動画がよく出ておりますが、よけいな所にかかり、つるつるになってしまうので、私は10年以上前からオイルを塗布しています。やり方はハケ、または使い古しの歯ブラシがお勧めです。細かいところも塗布できますのでいいですよ。塗布後はウエスなどで磨きあげてください。耐久性は、初回は短いですが3回目くらいから結構持ちます。タイヤのサイドモールに塗布すると、いつまでもいい感じの自然な黒光りをしております。

対象商品 : 58411692
2020-06-03
用途: 電動歩行器のベルト滑り改善
その他業種

まだ1回しか使っていないのですが、問題ありません。少量の製品が欲しかった

1が参考にしています
対象商品 : 58411692
2017-08-08
用途: プラスチックのすりあわせをよくするため
医療・福祉・介護関連業

量的にも、ネンチョウ度もちょうどよく重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする