曜日別特売

シリコーングリース 低温用

シリコーングリース 低温用 - エーゼットシリコーングリース 低温用 - エーゼット
(1件のレビュー)

低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。

用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。商品タイプシリコングリース特性耐寒性トラスコ品番798-3255使用温度範囲-70℃~+180℃危険物の類別非危険物毒劇区分普通物内容量1本(80g)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58412715077
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412715
2014-01-13
用途: 園芸機器の潤滑他
角谷洋蘭不動産事業農・林・水産業

動力噴霧器や動力循環ファンの給油等で利用、パッキン部や高圧ホース接合部さらに動憤・シロッコファンのシリンダー部への給油で利用、樹脂部品やゴムへの浸食は無く、さらに発熱による垂れも殆ど無い、利用用途の広いグリスです。ただ、大量に使用するには、コスト高で不向きと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする