曜日別特売

1ウェイ400グリースガン(ノーチェーンタイプ)

1ウェイ400グリースガン(ノーチェーンタイプ) - エーゼット
(8件のレビュー)

カートリッジグリース400g(AZ製)を装着してお使いいただけるカートリッジ専用タイプグリースガン

用途各種機械のグリースアップに付属品(ストレートノズル)250mmトラスコ品番419-5353容量カートリッジ400g最大圧力(kg/cm2)750危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58412803GF402
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 農機具メンテ
農・林・水産業

鎖が無く何のカートリッジかが裏から確認できるので1番便利

対象商品 : 58412803
2019-02-11
用途: 機械の注油時

農機具等の注油でオイルを注すところ等に先端をハーフユニオン1/8 4ミリを取り付けパーツクリーナーのパイプをつけるとスプレーグリスの代わりになり、ちょう度も調整できるので便利が良いので二個目を買いました。

対象商品 : 58412803
2018-06-10
用途: 産業機械修理
近藤産機サービス

頻繁に使っていないと構造上しかたないと思いますが、エアーをかんでいます。
車載しているので、グリスが漏れない、ポンプ本体が汚れないところが良い。

対象商品 : 58412803
2016-02-01
用途: 農機具の注油
製造業

まだ使用していませんが多分使える事を信じます。

2が参考にしています
対象商品 : 58412803
2017-02-04
用途: 重機への給脂

チェーン操作が面倒で、チェーン無しを初めて利用してみましたが、これは正直使いものになりません。
モノタロウのバイヤーさんも一度使ってみてから販売をされることをお勧めいたします。

2が参考にしています
対象商品 : 58412803
2016-02-04
用途: 農機具の注油
製造業

今回使いました。がオイルの出が悪い。すぐエアーが入り出なくなる。チェーンありのほうがよかったかな。

3が参考にしています
対象商品 : 58412803
2015-06-03
用途: 軸受給油
株式会社Gratia

出ません。使えません。

2が参考にしています
対象商品 : 58412803
2013-07-22
用途: バイクのグリス注入

私の落ち度になるのですが、想像よりも商品が大きかったです。
値段も量販店に比べて特別安い訳でもないようです。
商品自体は問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする