AZスーパーオイルスプレーPRO

AZスーパーオイルスプレーPRO - エーゼット
(2件のレビュー)

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。

用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58412873611
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412873
2021-09-07
用途: 金属部品の防錆用
製造業

塗布性、防錆効果とも良好で、何度もリピート購入しています。

対象商品 : 58412873
2020-01-24
用途: 金型など金属部の錆止め
製造業

油膜がなくなってきたなと思うと
スプレーしています。
気休め、ぐらいのものではありますが、
常備しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする