曜日別特売

AZ滑るブルー

AZ滑るブルー - エーゼットAZ滑るブルー - エーゼット
(4件のレビュー)

持続性・潤滑性が高い高品質のシリコーンオイルを使用しており、金属・プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58413573AZ7201本(420mL)105mL
オープン
739
813(税込)
当日出荷
58413582AZ7211本(70mL)17mL
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58413573
2024-04-25
用途: 襖、障子の開閉他、内装工事用に
建設業・工事業

以前は他社さんの商品を使っていましたが、「AZ滑るブルー」は滑りが良いように感じます。

対象商品 : 58413573
2017-12-31
用途: 除雪用具へ塗布

スコップ、スノーカット(ダンプ)へ塗り雪の付着を防止しています。すべりも良く大変満足しています。

対象商品 : 58413573
2014-07-14
用途: バイクのメンテナンス
製造業

溶剤混合タイプのシリコンスプレーですので汚れも落ち使い易く、かといってゴム・ラバーや樹脂に攻撃性が気になる程でもないのでバイクの各部のメンテナンスに重宝しています。値段が安いのも魅力です。

3が参考にしています
対象商品 : 58413573
2014-03-24
用途: 自動車整備

価格がもっと安ければイイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする