HSシリコンスプレーペインタブル

HSシリコンスプレーペインタブル - エーゼット
(6件のレビュー)

潤滑・離型・防錆・艶出し・はっ水などの特性を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプなどの二次加工が可能なスプレーです。

用途二次加工が必要な場合の潤滑などに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量71mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58413731021
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58413731
2023-11-30
用途: 木工機械など

ペインタブルということで機械定盤の滑りをよくするために使用しています。特に問題なく、長年愛用しております。今後も継続して利用したいと思います。

対象商品 : 58413731
2022-05-31
用途: 木工機械など

主に木工機械の滑り用に使用しています。
塗装に問題を起こすことが無いので安心して使えます。
その他機械のメンテナンス等に幅広く使用できます。
今後もリピートします。

対象商品 : 58413731
2022-04-26
用途: 釣り用リールのメンテ

PEラインのコーティングとして使ってます。液が固着する事なくラインの滑りも良く凄く満足しています

対象商品 : 58413731
2017-05-14
用途: ハンドルーターの滑りを良くする
製造業

木工業です。
ハンドルーターや昇降盤の滑りを良くするのに使っています。
塗装するものがあるので、ペインタブルでないとならなかったのです。
塗装(ウレタン塗装)は外注ですが、はじいたと言われたことはないので、障害にはなっていないようですね。

1が参考にしています
対象商品 : 58413731
2016-02-23
用途: 木工機械の潤滑

特に問題なく使用できます。
ペインタブルなので木工にも安心して利用しています。

対象商品 : 58413731
2016-04-13
用途: 塗装保護
株式会社office shoei卸売・小売業

使用後の時間経過による消耗や、効果の適用を計っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする