曜日別特売

AZ引出し・敷居スプレースベリ剤

AZ引出し・敷居スプレースベリ剤 - エーゼット
(2件のレビュー)

引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く用できます。

用途引出し・敷居のすべりに最適です。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量9mL毒劇区分普通物内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58413774070
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58413774
2019-11-28
用途: 会社の敷居のメンテナンス

安価で使いやすいスプレーです。また購入したいです。

対象商品 : 58413774
2014-09-11
用途: 引出・敷居・襖の滑りをよくする
有限会社生田塾

確かによく滑るようになります。良くないのはノズルがしっかりはまらないことで、ノズルはすぐ外れててしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする