曜日別特売

AZパーツクリーナーイエロー

AZパーツクリーナーイエロー - エーゼット
(1件のレビュー)

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。
ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。

用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31243794Y0051本630mL
1,276
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
58413792Y0051本(840mL)462mL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58413792
2013-11-26
用途: 部品をクリーニングする

安価で購入できて良かった。MonotaRoさんではMSDSが取得できるリンクがある製品があるので、ISO担当として助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする