AZ園芸用錆止・潤滑スプレー

AZ園芸用錆止・潤滑スプレー エーゼット
(1件のレビュー)

金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。

用途金属部分の潤滑、防錆に。ネジゆるめに 対応材質鉄、アルミ 主な用途サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量80mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性 内容量1本(180mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58413826 F801
オープン
599
659 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58413826
2022-11-03
用途:
農機具のメンテナンス
教育・研究機関

剪定鋸、剪定鋏、高枝切り鋏など、植物を切ったあと、錆びないようにスプレーしておくと、錆びずに次使用するときに楽です。ベタベタすることもなく、簡単な手入れで気持ちよく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする