AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー

AZ園芸用ヤニ取り・防止スプレー - エーゼット
(14件のレビュー)

園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。

用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止主な用途ヤニ取り適合機器園芸用品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58413844F802
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58413844
2024-06-26
用途: 植木鋏のヤニ取り
建設業・工事業

思ったより…洗浄力はありません。結局砥石で綺麗にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 58413844
2024-05-14
用途: 刃物のメンテ

今までAZのA1-004のスプレータイプを使っていましたがスプレーがバカになったのでこちらを購入しましたがヤニが固まるだけで全く使いものになりません。A1-004は非常によく落ちました。

2が参考にしています
対象商品 : 58413844
2023-08-23
用途: 剪定鋏の手入れ
その他業種

しばらく気になっていた剪定ばさみの手入れのために購入しました。サビもついていたのか、あまりヤニが落ちませんでした。今度はもう少し長く時間を置いてから拭き取ってみます。

1が参考にしています
対象商品 : 58413844
2022-09-24
用途: バリカン使用後のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

使用後にスプレ-し数分後には汚れを拭き取れます。費用頻度は限られるので保管前には必ず使用しています。

対象商品 : 58413844
2023-04-18
用途: 樹僕の選定

楽しみにしておりますが、まだ使用しておりません。追って再度レビューを投稿します。

対象商品 : 58413844
2021-12-20
用途: 剪定,伐採作業の際
卸売・小売業

剪定バサミは使い続けるとどうしてもヤニが付き,切れ味・動きが悪くなりますが,こちらのスプレーを吹きかけて動かすとすぐスムーズになります。
買って良かったです。

対象商品 : 58413844
2021-06-29
用途: トリマーのやにとり
その他業種

エンジントリマーと、電気式トリマーの刈刃のヤニとりに使用しました。
ヤニが溶ける感じがしますが、劇的ではありません。それなりの効果だと思います。
私は、満足に近いものがありました。

対象商品 : 58413844
2021-04-09
用途: ヘッジトリマや高枝切りの歯のメンテナンス
農・林・水産業

ヘッジトリマや高枝切りなどの使用後に一吹き
脂をきれいに取ってくれます
そのあとazのグリスを吹いておくと次回の使用時までピカピカです
コノ金額のままもう少し量が入ってると星5つなんですが(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする