曜日別特売

HSシリコンスプレーグリーン

HSシリコンスプレーグリーン - エーゼット
(3件のレビュー)

良質のシリコーンオイルを使用しており、少量のスプレーで潤滑、離型艶出、防錆等の高い効果が得られます。
素材にやさしい無溶剤タイプのため、幅広く使用できます。

用途
敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584144220071本(420mL)
オープン
取扱い終了
584144317471本(70mL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414422
2015-09-02
用途: 機械の潤滑剤として
有限会社 渡辺工務店

私は直接は使用していませんが現場からのリクエストは強く受ける一品です。

対象商品 : 58414431
2013-10-27
用途: 機械の潤滑

全くダメ。買う価値なし。
新品状態で、ノズルをつけて噴射するとノズルの根元からダダ漏れ。というか。9割はノズルの根元から周囲にまき散らして、1割が本来のノズル噴出穴から出る感じ。客先で仕方なく使用するしかない状況でしたが、飛び散った液体で周囲の床がツルッツルになって掃除が大変でした。

対象商品 : 58414431
2013-10-22
用途: 可動部の潤滑
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーすると、噴射用のノズルから出ないで、缶から出ているプラスチックの部分からダダ漏れ・・・ 全く使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする