曜日別特売

AZキーメイトスプレー

AZキーメイトスプレー - エーゼットAZキーメイトスプレー - エーゼット
(54件のレビュー)

鍵穴用潤滑剤
高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。

用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58414501948
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414501
2025-12-17
用途: 鍵のまわり渋くなった時に使用。
株式会社興亜殖産

鍵のまわり渋くなった時に使用。べたつかないし、鍵の回りがスムーズになります。定番の安心できる商品です。

対象商品 : 58414501
2023-05-15
用途: 鍵穴のメンテナンス。
建設業・工事業

鍵穴にスプレーすると白く後が残ります。スプレー直後はむしろ開閉がスムーズでなくなりやや焦りましたが、何回か開け閉めしているうちにスムーズになりました。その後はスムーズに開け閉め出来ています。内容量もやや大きめなのであちこちに使えます。

対象商品 : 58414501
2023-05-23
用途: 鍵穴の潤滑に使用。特に雨天時に水分が入ると動作が悪くなるため必要だと思います。
早川歯科医院医療・福祉・介護関連業

流石に製造メーカーらしく必要かつ充分な製品だと思います。潤滑性の持続はまだ不明ですが、2ヶ月程度では問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 58414501
2022-01-19
用途: 鍵穴の整備
教育・研究機関

今迄CRCを使っていたが潤滑剤の種類によっては汚れが付きやすくなり良くないと言われ鍵専用の潤滑剤が有ると知り購入した。
どの位違うのか分からないが安心感はある。

対象商品 : 58414501
2022-05-14
用途: 鍵穴のメンテナンス

大容量で安価。色々と使えて便利です。リピートするかは耐久性次第

対象商品 : 58414501
2022-04-13
用途: 鍵穴のトラブル時
東建コーポレーション株式会社建設業・工事業

鍵穴のトラブル時に使用しました。
使用に関しては問題ないです。
思ったより小さかったので、お得な大容量サイズも用意して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58414501
2022-02-02
用途: ビル内のドアのメンテナンスに使用
サービス業

大容量で嬉しいです(ホームセンターには小さいものしか売っていませんでした)

1が参考にしています
対象商品 : 58414501
2021-03-28
用途: 鍵穴のメンテナンス、引き戸のスライドに
BLUESPEEDSHOP自動車・二輪車・自転車関連業

会社の鍵穴が動きが渋くなってきたのでスプレーしたら、新品のような解錠、施錠ができるように。
引き戸のレールにもスプレーしました。
ベタつかないので、他にもアイデア次第でいろいろ使えそうです。
もちろん、リピートしました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする