曜日別特売

防水型デジタル温度計用センサー

防水型デジタル温度計用センサー - 熱研防水型デジタル温度計用センサー - 熱研
(2件のレビュー)
材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33190954SN-3000-01-50~280標準センサー2-7224-02
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
33190963SN-3000-02-50~280耐熱被覆ケーブルセンサー2-7224-03
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
33190972SN-3000-03-50~260フッ素チューブセンサー2-7224-04
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
33190981SN-3000-04-30~280フライ油用センサー2-7224-05
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
33190997SN-3000-05-30~280フライ油用耐熱被覆ケ-ブルセンサー2-7224-06
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
33191006SN-3000-06-50~200チルドセンサー2-7224-07
11,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 調理時の中心温度測定
教育・研究機関

何度か購入済みです。
本体の温度計に付けて、不具合なく使えました。
揚げ物などでの連続使用もできます。
センサー不具合は一定の頻度で出るので、消耗品としてとらえています。
防水ではありますが、センサーの太くなる部分は濡らさないようにと注意書きがありました。

対象商品 : 33190954
2022-10-25
用途: 食品の製造ライン等
製造業

三商さんの防水ハンディ温度計とセットで使用してます。オーブンの加熱後やソース製造時、または凍結された原木の温度管理等、製造工程のあらゆるラインで使っています。毎日温度の校正をしていますが、あまりブレもなく汚れもすぐに落ちるので助かっています。
当然ですがかなり繊細なので、コードを巻き付けたりセンサーを硬めのものに刺そうとしたり落とすなど衝撃には弱いのでお気をつけて。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする