ガードナー
クリーンスーツ 白
通気性が良く蒸れ感を軽減しました。
乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
用途
クリーンルーム用。
色
ホワイト
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質
ポリエステル
内容量
1着
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952522
CK103413L
3L
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
48952531
CK10341L
L
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952547
CK10341LL
LL
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
48952556
CK10341M
M
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952565
CK10341S
S
¥
8,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください