曜日別特売

超制電クリーンスーツ 白

超制電クリーンスーツ 白 - ガードナー超制電クリーンスーツ 白 - ガードナー超制電クリーンスーツ 白 - ガードナー超制電クリーンスーツ 白 - ガードナー

逆芯鞘導電性ベルトロンを用い超静電性を実現しております。
IEC規格登録制度に合格しておりESD保護区域内での使用に適しております。

用途クリーンルーム用。ホワイト仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当材質ポリエステル機能制電内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48952574LE110513L3L
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952583LE11051LL
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952592LE11051LLLL
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48952601LE11051MM
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48952617LE11051SS
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする