重松製作所
取替え式防じんマスクDR80SL4N
視界を妨げない薄型フィルターです。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。
ダイオキシン対策用レベル1対応。
種別
取替式防じん
区分
RL3
質量(g)
210
吸気抵抗(Pa)
160以下
国家検定合格番号
TM348
吸気抵抗上昇値(Pa)
350以下
排気抵抗(Pa)
60以下
指定防護係数
10
内容量
1個
取扱説明書:
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48900013
DR80SL4N(M)
422-3560
M
125
108
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
48900022
DR80SL4N(M/L)
422-3578
M/L
133
111
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
48900031
DR80SL4N(M/S)
422-3586
M/S
120
107
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください