セキスイ
TRW型コンテナ フタ
トラスコ品番
405-3168
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
650
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
400
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49055115
TRW-F
TRW-34、TRW-44、TRW-54
600×400×30
ブルー
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください