谷沢製作所
FRP製MP型ヘルメット
FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。
耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。
耐有機溶剤も優れています。
用途
飛来・落下物用
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
仕様
ワンタッチバックルあごひも付
材質
帽体:FRP樹脂
長さ(mm)
264
幅(mm)
223
高さ(mm)
150
質量(g)
380
種類
MP型
名入れ
可
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970451
118-EP-B1-J
418-5021
ブルー
¥
3,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
48970467
118-EP-W1-J
418-5030
ホワイト
¥
3,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
名入れ可
48970476
118-EP-Y2-J
418-5048
イエロー
¥
3,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください